Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23063RNPS10

  • ERIKS:13521185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 534,00/ stukexcl. btw

€ 646,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 23063 RN PS 10
Grootte
630
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
399 mm
Inwendige diameter
71 mm
Buitendiameter
129 mm