Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Retourfilter tanktop NG630 10bar Pi 50063-047

  • ERIKS:13522791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.021,00/ stukexcl. btw

€ 1.235,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Type
Retourfilter
Grootte
630
Code
Pi 50063-047
Max. werkdruk
10 bar
Aansluiting
Flensaansluiting DN64
Type ventiel
Bypass 3,5 bar
Met vervuilingsindicator
Nee
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -10 tot 80 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Staal
Afdichtingsmateriaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13063RNMIC10

  • Eriks:13521098
  • Manufacturer:77925068
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21063RNPS3

  • Eriks:13521137
  • Manufacturer:77924194

€ 546,00/ stukexcl. btw

€ 660,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22063RNPS6

  • Eriks:13521163
  • Manufacturer:77964091

€ 546,00/ stukexcl. btw

€ 660,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23063RNPS10

  • Eriks:13521185
  • Manufacturer:77924202

€ 534,00/ stukexcl. btw

€ 646,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027