Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Retourfilter tanktop NG63 10bar Pi 50006-058

  • ERIKS:13522688
Image 1
Opslaan in lijst

€ 500,00/ stukexcl. btw

€ 605,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Type
Retourfilter
Grootte
63
Code
Pi 50006-058
Max. werkdruk
10 bar
Aansluiting
1" BSP cil.
Type ventiel
Bypass 3,5 bar
Met vervuilingsindicator
Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spanning
250VAC/200VDC
Elektrische aansluiting
Kabelaansluiting
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -10 tot 80 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi15006RNMIC25/K197

  • Eriks:13521107
  • Manufacturer:77962228

€ 62,20/ stukexcl. btw

€ 75,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21006RNPS3

  • Eriks:13521124
  • Manufacturer:77924012

€ 100,00/ stukexcl. btw

€ 121,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22006RNPS6

  • Eriks:13521150
  • Manufacturer:77964042

€ 100,00/ stukexcl. btw

€ 121,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026