Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi15006RNMIC25/K197

  • ERIKS:13521107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,20/ stukexcl. btw

€ 75,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 15006 RN MIC 25/K197
Grootte
63
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
158 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
58 mm