Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21006RNPS3

  • ERIKS:13521124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,00/ stukexcl. btw

€ 121,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 21006 RN PS 3
Grootte
63
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
158 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
58 mm