Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Retourfilter tanktop NG40 10bar Pi 50004-047

  • ERIKS:13522637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,00/ stukexcl. btw

€ 234,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Type
Retourfilter
Grootte
40
Code
Pi 50004-047
Max. werkdruk
10 bar
Aansluiting
1" BSP cil.
Type ventiel
Bypass 3,5 bar
Met vervuilingsindicator
Nee
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -10 tot 80 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13004RNMIC10

  • Eriks:13521086
  • Manufacturer:77925001

€ 59,80/ stukexcl. btw

€ 72,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi15004RNMIC25/K197

  • Eriks:13521105
  • Manufacturer:77962210

€ 59,80/ stukexcl. btw

€ 72,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21004RNPS3

  • Eriks:13521121
  • Manufacturer:77923998

€ 89,80/ stukexcl. btw

€ 108,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22004RNPS6

  • Eriks:13521147
  • Manufacturer:77964034

€ 89,80/ stukexcl. btw

€ 108,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026