Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22004RNPS6

  • ERIKS:13521147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,80/ stukexcl. btw

€ 108,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 22004 RN PS 6
Grootte
40
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
97.9 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
59 mm