Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi15004RNMIC25/K197

  • ERIKS:13521105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,80/ stukexcl. btw

€ 72,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 15004 RN MIC 25/K197
Grootte
40
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
97.9 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
59 mm