€ 1.429,00/ stukexcl. btw
€ 1.729,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 5000 |
Type | Retourfilter |
Grootte | 1000 |
Code | Pi 50100-058 |
Max. werkdruk | 10 bar |
Aansluiting | Flensaansluiting DN76 |
Type ventiel | Bypass 3,5 bar |
Met vervuilingsindicator | Optisch/Elektrisch 2,2 bar |
Spanning | 250VAC/200VDC |
Elektrische aansluiting | Kabelaansluiting |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -10 tot 80 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Staal |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
€ 329,00/ stukexcl. btw
€ 398,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026€ 762,00/ stukexcl. btw
€ 922,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026€ 762,00/ stukexcl. btw
€ 922,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026€ 753,00/ stukexcl. btw
€ 911,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026