€ 762,00/ stukexcl. btw
€ 922,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 22100 RN PS 6 |
Grootte | 1000 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 6 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 399 mm |
Inwendige diameter | 90.5 mm |
Buitendiameter | 160 mm |