Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23100RNPS10

  • ERIKS:13521187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 753,00/ stukexcl. btw

€ 911,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 23100 RN PS 10
Grootte
1000
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
399 mm
Inwendige diameter
90.5 mm
Buitendiameter
160 mm