Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Retourfilter tanktop NG1000 10bar Pi 50100-050

  • ERIKS:13522805
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.314,00/ stukexcl. btw

€ 1.589,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Type
Retourfilter
Grootte
1000
Code
Pi 50100-050
Max. werkdruk
10 bar
Aansluiting
Flensaansluiting DN76
Type ventiel
Bypass 3,5 bar
Met vervuilingsindicator
Elektrisch 2,2 bar
Spanning
250VAC/200VDC
Elektrische aansluiting
Platte stekker
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -10 tot 80 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Staal
Afdichtingsmateriaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13100RNMIC10

  • Eriks:13521100
  • Manufacturer:77925076

€ 329,00/ stukexcl. btw

€ 398,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21100RNPS3

  • Eriks:13521139
  • Manufacturer:77924210

€ 762,00/ stukexcl. btw

€ 922,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22100RNPS6

  • Eriks:13521166
  • Manufacturer:77964109

€ 762,00/ stukexcl. btw

€ 922,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23100RNPS10

  • Eriks:13521187
  • Manufacturer:77924228

€ 753,00/ stukexcl. btw

€ 911,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026