Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex elastisch element vuurvast en antistatisch F180-FRAS

  • ERIKS:11423206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 334,58/ stukexcl. btw

€ 404,84incl. btw

9 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
FRAS
Type
Elastisch element
Grootte
180
Materiaal
CR
Nominaal koppel
6270 Nm
A
470 mm
M
23 mm
Alternatieven
Product Image

FFX F 180-FRAS

  • Eriks:15093239

€ 443,03/ stukexcl. btw

€ 536,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027
Gerelateerde producten

€ 643,32/ stukexcl. btw

€ 778,42incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Product Image

FENNER Fenaflex naaf F180 type B voorgeboord

  • Eriks:13853495
  • Manufacturer:033Q0301

€ 643,32/ stukexcl. btw

€ 778,42incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026

€ 643,32/ stukexcl. btw

€ 778,42incl. btw

14 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026