€ 643,32/ stukexcl. btw
€ 778,42incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Type | H |
Serie | Fenaflex |
Type | H |
Type | Flens |
Boring (min./max.) | 55-125 mm |
Maximale boring | 125 mm |
Naaflengte | 89 mm |
Koppelbereik | 6270-16457 Nm |
Nominaal koppel | 6270 Nm |
Maximaal draaimoment | 16,455 Nm |
Buitendiameter | 398 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Taper Lock | 4535 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Boutdiameter | 16 mm |
Aantal bouten | 10 mm |
Uitvoering | H |
Grootte | 180 |
C | 398 mm |
D | 205 mm |
E | 89 mm |
F | 94 mm |
G | 19 mm |
J | 89 mm |
L | 112 mm |
M | 23 mm |
€ 334,58/ stukexcl. btw
€ 404,84incl. btw
9 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 199,80/ stukexcl. btw
€ 241,76incl. btw
21 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026