Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex naaf F180 type B voorgeboord

  • ERIKS:13853495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 643,32/ stukexcl. btw

€ 778,42incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
B
Serie
Fenaflex
Type
B
Type
Flens
Boring
70 mm
Maximale boring
150 mm
Naaflengte
114 mm
Koppelbereik
6270-16455 Nm
Nominaal koppel
6270 Nm
Maximaal draaimoment
16,455 Nm
Buitendiameter
398 mm
Materiaal
Gietijzer
Bevestigingsmethode
Klemschroef M20
Boutdiameter
16 mm
Aantal bouten
10 mm
Uitvoering
B
Grootte
180
C
398 mm
D
200 mm
E
114 mm
F
94 mm
G
19 mm
L
137 mm
M
23 mm
Gerelateerde producten
Product Image

FENNER Fenaflex elastisch element F180-TYRE

  • Eriks:11423205
  • Manufacturer:033Q0048

€ 199,80/ stukexcl. btw

€ 241,76incl. btw

21 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026

€ 334,58/ stukexcl. btw

€ 404,84incl. btw

9 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026