Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex elastisch element F70-TYRE

  • ERIKS:11423125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,61/ stukexcl. btw

€ 41,88incl. btw

159 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
Elastisch element
Grootte
70
Materiaal
Natuurrubber
Nominaal koppel
250 Nm
A
187 mm
M
11.5 mm
Gerelateerde producten

€ 70,52/ stukexcl. btw

€ 85,33incl. btw

69 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment