Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Type | H |
Serie | Fenaflex |
Type | H |
Type | Flens |
Boring (min./max.) | 14-42 mm |
Maximale boring | 42 mm |
Naaflengte | 25 mm |
Koppelbereik | 250-489 Nm |
Nominaal koppel | 250 Nm |
Maximaal draaimoment | 487 Nm |
Buitendiameter | 144 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Taper Lock | 1610 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Boutdiameter | 8 mm |
Aantal bouten | 5 mm |
Uitvoering | H |
Grootte | 70 |
C | 144 mm |
D | 80 mm |
E | 25 mm |
F | 50 mm |
G | 13 mm |
J | 38 mm |
L | 42 mm |
M | 11.5 mm |
€ 34,61/ stukexcl. btw
€ 41,88incl. btw
138 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 57,15/ stukexcl. btw
€ 69,15incl. btw
49 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026