Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex naaf F70 type F met conische boring voor klembus 2012

  • ERIKS:13853380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 70,52/ stukexcl. btw

€ 85,33incl. btw

69 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenaflex
Type
F
Serie
Fenaflex
Type
F
Type
Flens
Boring (min./max.)
14-50 mm
Maximale boring
50 mm
Naaflengte
32 mm
Koppelbereik
250-488 Nm
Nominaal koppel
250 Nm
Maximaal draaimoment
487 Nm
Buitendiameter
144 mm
Materiaal
Gietijzer
Taper Lock
2012
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Boutdiameter
8 mm
Aantal bouten
5 mm
Uitvoering
F
Grootte
70
C
144 mm
D
80 mm
E
32 mm
F
50 mm
G
13 mm
J
42 mm
L
44 mm
M
11.5 mm
Gerelateerde producten

€ 57,15/ stukexcl. btw

€ 69,15incl. btw

51 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

FENNER Fenaflex elastisch element F70-TYRE

  • Eriks:11423125
  • Manufacturer:160019

€ 34,61/ stukexcl. btw

€ 41,88incl. btw

139 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026