Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineair glijlager Gesloten LPAR 30

  • ERIKS:23773129
  • Fabrikant:7316570006971
Image 1
Lineaire glijlagers hebben dezelfde afmetingen als de de corresponderende lineaire kogellager types zijn slijtagearm, statisch zeer hoog belastbaar, bestand tegen stoten en vuil, geruisarm en bezitten een geringe stick-slip.. Ze zijn gemaakt van POM met speciaal polyethyleen. Ze zijn onder normale omstandigheden zelfsmerend en vereisen minimaal onderhoud.

Type LPAR
Standaard lineair glijlager (ISO-serie 3) voor diameters van 5 tot 80 mm, met bevestigingsgaten en groeven. Dimensionaal uitwisselbaar met LBC gesloten design lineaire kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 100,70/ stukexcl. btw

€ 121,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LPAR
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Gesloten
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 30

  • Eriks:23773313
  • Manufacturer:2201561

€ 69,56/ stukexcl. btw

€ 84,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 30

  • Eriks:23773325
  • Manufacturer:2201575

€ 132,02/ stukexcl. btw

€ 159,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEBS 30 A

  • Eriks:23773345
  • Manufacturer:2201601

€ 130,78/ stukexcl. btw

€ 158,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 30 A

  • Eriks:23773335
  • Manufacturer:2201586

€ 179,26/ stukexcl. btw

€ 216,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026