Eriks
EWELLIX

EWELLIX Tandem asbok LEAS 30 A

  • ERIKS:23773335
  • Fabrikant:7316577655783
Image 1
Tandem asbok van hoogwaardig aluminium en standaard voorzien van voorgeboorde gaten waarmee het asbok bevestigd kan worden. Enkel geschikt voor toepassingen in combinatie met lineaire lagers en units uit de LBC ISO serie 3.LEAS Tandem asbokken zijn verkrijgbaar in zowel het "A" - als het "B" -ontwerp. In A-ontwerp zit de asbok vast en beweegt de lagereenheid axiaal. Het "B" -ontwerp is de asbok bevestigd aan de as zelf en is axiale verplaatsing van de as door de lineaire lagereenheid mogelijk. De LEAS asbokken zijn geschikt voor asdiameters variërend van 8 tot 50 mm.
Opslaan in lijst

€ 179,26/ stukexcl. btw

€ 216,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LEAS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
64 mm
Breedte
25 mm
Lengte
180 mm
Hoogte as
35 mm