Eriks
EWELLIX

EWELLIX Asbok LSCS 30

  • ERIKS:23773313
  • Fabrikant:7316577642912
Image 1
LSCS asbokken zijn gemaakt van gegoten aluminium en ontworpen om assen aan beide uiteinden te bevestigen. Enkel geschikt voor toepassingen in combinatie met lineaire kogellagers en units van het type LBC (ISO-serie 3). LSCS asbokken zijn geschikt voor asdiameters variërend van 8 tot 80 mm. Deze blokken zijn standaard voorzien van twee voorgeboorde gaten waarmee de asbok kan worden bevestigt.
Opslaan in lijst

€ 69,56/ stukexcl. btw

€ 84,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LSCS
Asdiameter
30 mm
Hoogte
63 mm
Breedte
30 mm
Lengte
88 mm
Hoogte as
35 mm