Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten, zelfinstellend LUND 30 D

  • ERIKS:13217156
  • Fabrikant:7316576867286
Image 1
Standaard kogelbusunit. Aluminium huis met een zelfuitlijnend LBCD lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Verkrijgbaar met en zonder afdichting, elk met nasmeerfunctie.
Opslaan in lijst

€ 175,11/ stukexcl. btw

€ 211,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUND
Asdiameter
30 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 30

  • Eriks:23773313
  • Manufacturer:2201561

€ 69,56/ stukexcl. btw

€ 84,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 30

  • Eriks:23773325
  • Manufacturer:2201575

€ 132,02/ stukexcl. btw

€ 159,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 30 B

  • Eriks:23773340
  • Manufacturer:2201594

€ 199,22/ stukexcl. btw

€ 241,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 30 A

  • Eriks:23773335
  • Manufacturer:2201586

€ 179,26/ stukexcl. btw

€ 216,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026