Eriks
DANFOSS

DANFOSS Gestuurde terugslagklep 4CK301S/A6610

  • ERIKS:12051961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gestuurde terugslagklep, inschroefpatroon, type 4CK.
Opslaan in lijst

€ 24,36/ stukexcl. btw

€ 29,48incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Enkel
Stuurdrukverhouding
1:3
Cavity
A6610
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
30 l/min
Onderdelen & accessoires

€ 111,97/ stukexcl. btw

€ 135,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 31,10/ stukexcl. btw

€ 37,63incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 55,99/ stukexcl. btw

€ 67,75incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 75,86/ stukexcl. btw

€ 91,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026