Eriks
DANFOSS

DANFOSS Stalen huis voor inschroefpatronen B13803 dubbel ventiel A6610 38B

  • ERIKS:12051971
Image 1
- Leidingmontage behuizing voor inschroefpatronen.
- Geschikt voor inschroefpatronen met cavity A6610.
- Leverbaar in staal of aluminium.
Opslaan in lijst

€ 111,97/ stukexcl. btw

€ 135,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Cavity
A6610
Aantal ventielen
2
Materiaal
Staal
Max. werkdruk
350 bar
Aansluitingen
3/8" BSP