Eriks
DANFOSS

DANFOSS Aluminium huis voor inschroefpatronen B6836 dubbel ventiel A6610 38B

  • ERIKS:12051969
Image 1
- Leidingmontage behuizing voor inschroefpatronen.
- Geschikt voor inschroefpatronen met cavity A6610.
- Leverbaar in staal of aluminium.
Opslaan in lijst

€ 55,99/ stukexcl. btw

€ 67,75incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Cavity
A6610
Aantal ventielen
2
Materiaal
Aluminium
Max. werkdruk
210 bar
Aansluitingen
3/8" BSP