€ 84,92/ stukexcl. btw
€ 102,75incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Inschroefpatronen |
Uitvoering klep | Druk in veerkamer wordt intern afgebouwd |
Stuurdrukverhouding | 1:4 |
Type afstelling | Schroef |
Cavity | A12336 |
Max. werkdruk | 420 bar |
Max. oliestroom | 90 l/min |
Instelbereik | 70 - 225 bar |
€ 45,51/ stukexcl. btw
€ 55,07incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 81,93/ stukexcl. btw
€ 99,14incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 163,86/ stukexcl. btw
€ 198,27incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 91,04/ stukexcl. btw
€ 110,16incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026