Eriks
DANFOSS

DANFOSS Stalen huis voor inschroefpatronen B13626 enkel ventiel A12336 12B

  • ERIKS:12051974
Image 1
- Leidingmontage behuizing voor inschroefpatronen.
- Geschikt voor inschroefpatronen met cavity A12336.
- Leverbaar in staal of aluminium.
Opslaan in lijst

€ 91,04/ stukexcl. btw

€ 110,16incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Cavity
A12336
Aantal ventielen
1
Materiaal
Staal
Max. werkdruk
350 bar
Aansluitingen
1/2" BSP