Eriks
DANFOSS

DANFOSS Aluminium huis voor inschroefpatronen C13627 dubbel ventiel A12336 12B

  • ERIKS:12051973
Image 1
- Leidingmontage behuizing voor inschroefpatronen.
- Geschikt voor inschroefpatronen met cavity A12336.
- Leverbaar in staal of aluminium.
Opslaan in lijst

€ 81,93/ stukexcl. btw

€ 99,14incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Cavity
A12336
Aantal ventielen
2
Materiaal
Aluminium
Max. werkdruk
210 bar
Aansluitingen
1/2" BSP