Eriks
DANFOSS

DANFOSS Balanceerventiel 1CER30F35S4/A6610

  • ERIKS:12051929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Balanceerventiel 1CER.
- Inschroefpatroon.
- Voor gebruik met stuurventiel met A-B gesloten in middenstand.
- Veerkamer wordt intern ontlast.
Opslaan in lijst

€ 66,21/ stukexcl. btw

€ 80,11incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Druk in veerkamer wordt intern afgebouwd
Stuurdrukverhouding
1:4
Type afstelling
Schroef
Cavity
A6610
Max. werkdruk
420 bar
Max. oliestroom
30 l/min
Instelbereik
100 - 350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 31,10/ stukexcl. btw

€ 37,63incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 111,97/ stukexcl. btw

€ 135,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 75,86/ stukexcl. btw

€ 91,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 55,99/ stukexcl. btw

€ 67,75incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026