€ 66,21/ stukexcl. btw
€ 80,11incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Inschroefpatronen |
Uitvoering klep | Druk in veerkamer wordt intern afgebouwd |
Stuurdrukverhouding | 1:2,5 |
Type afstelling | Schroef |
Cavity | A6610 |
Max. werkdruk | 420 bar |
Max. oliestroom | 30 l/min |
Instelbereik | 100 - 350 bar |
€ 31,10/ stukexcl. btw
€ 37,63incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 111,97/ stukexcl. btw
€ 135,48incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 55,99/ stukexcl. btw
€ 67,75incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 75,86/ stukexcl. btw
€ 91,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026