Eriks
DANFOSS

DANFOSS Balanceerventiel 1CEB90F20S4/A12336

  • ERIKS:12051937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Balanceerventiel 1CEB.
- Inschroefpatroon.
- Voor gebruik met stuurventiel met A-B gesloten in middenstand.
- Veerkamer verbonden met atmosfeer.
Opslaan in lijst

€ 84,92/ stukexcl. btw

€ 102,75incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Veerkamer verbonden met atmosfeer
Stuurdrukverhouding
1:4
Type afstelling
Schroef
Cavity
A12336
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
90 l/min
Instelbereik
70 - 225 bar
Onderdelen & accessoires

€ 81,93/ stukexcl. btw

€ 99,14incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 163,86/ stukexcl. btw

€ 198,27incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 45,51/ stukexcl. btw

€ 55,07incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 91,04/ stukexcl. btw

€ 110,16incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026