Eriks
DANFOSS

DANFOSS Balanceerventiel 1CE30F20S10/A6610

  • ERIKS:12051924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Balanceerventiel 1CE.
- Inschroefpatroon.
- Voor gebruik met stuurventiel met A-B verbonden met tank in de middenstand.
- Veerkamer wordt intern ontlast.
Opslaan in lijst

€ 55,36/ stukexcl. btw

€ 66,99incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding
1:10
Type afstelling
Schroef
Cavity
A6610
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
30 l/min
Instelbereik
100 - 210 bar
Onderdelen & accessoires

€ 55,99/ stukexcl. btw

€ 67,75incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

€ 75,86/ stukexcl. btw

€ 91,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

€ 31,10/ stukexcl. btw

€ 37,63incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

€ 111,97/ stukexcl. btw

€ 135,48incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026