Eriks
DANFOSS

DANFOSS Balanceerventiel 1CE300F35S8/A6935

  • ERIKS:12051956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Balanceerventiel 1CE.
- Inschroefpatroon.
- Voor gebruik met stuurventiel met A-B verbonden met tank in de middenstand.
- Veerkamer wordt intern ontlast.
Opslaan in lijst

€ 210,36/ stukexcl. btw

€ 254,54incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding
1:8
Type afstelling
Schroef
Cavity
A6935
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
300 l/min
Instelbereik
70 - 350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 182,07/ stukexcl. btw

€ 220,30incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 91,04/ stukexcl. btw

€ 110,16incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 163,86/ stukexcl. btw

€ 198,27incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026