Eriks
DANFOSS

DANFOSS Stalen huis voor inschroepatronen B8610 enkel ventiel A6935 114B

  • ERIKS:12051987
Image 1
- Leidingmontage behuizing voor inschroefpatronen.
- Geschikt voor inschroefpatronen met cavity A6935.
- Leverbaar in staal of aluminium.
Opslaan in lijst

€ 182,07/ stukexcl. btw

€ 220,30incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Cavity
A6935
Aantal ventielen
1
Materiaal
Staal
Max. werkdruk
350 bar
Aansluitingen
1.1/4'' BSP