Eriks
DANFOSS

DANFOSS Aluminium huis voor inschroefpatronen C8704 dubbel ventiel A6935 114B

  • ERIKS:12051986
Image 1
- Leidingmontage behuizing voor inschroefpatronen.
- Geschikt voor inschroefpatronen met cavity A6935.
- Leverbaar in staal of aluminium.
Opslaan in lijst

€ 163,86/ stukexcl. btw

€ 198,27incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Cavity
A6935
Aantal ventielen
2
Materiaal
Aluminium
Max. werkdruk
210 bar
Aansluitingen
1.1/4'' BSP