Eriks
BOSCH

BOSCH X-LOCK Slijpschijfblik 10x Standard for Inox 125x1x22.23mm, recht

  • ERIKS:13570983
  • Fabrikant:3165140947572
Image 1
Image 1
Video 2
De X-LOCK Standard for Inox doorslijpschijf presteert betrouwbaar in roestvrij staal. Met de dunne schijfrand slijpt u soepel en gemakkelijk. Bovendien is de schijf vrij van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulmaterialen. Bosch doorslijpschijven voldoen aan de hoogste veiligheidseisen, zoals EN 12413. X-LOCK doorslijpschijven passen ook op standaard haakse slijpers.

Gereedschapsloos X-LOCK systeem om doorslijpschijven snel en gemakkelijk te wisselen.
Opslaan in lijst

€ 13,97/ stukexcl. btw

€ 16,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Diameter schijf
125 mm
Dikte
1 mm
Gereedschapopname
X-LOCK
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment