Eriks
BOSCH

BOSCH X-LOCK Slijpschijf Multi Construction 125x1x22.23mm, recht

  • ERIKS:13570987
  • Fabrikant:3165140947596
Image 1
Image 1
Video 2
De X-LOCK Multi Construction doorslijpschijf gaat door vrijwel elk materiaal, zonder dat u de schijf hoeft te verwisselen. De schijf is vervaardigd van een speciaal abrasief mengsel en zaagt door verschillende materialen. Daarnaast kan de dunne schijf snel en gemakkelijk worden gebruikt met weinig krachtsinspanning, minder lawaai en minimale stof. Ook voorkomt de schijf blauwe verkleuring en braamvorming. X-LOCK doorslijpschijven passen ook op standaard haakse slijpers.

Dankzij het gereedschapsloze X-LOCK systeem kunt u gemakkelijk en snel doorslijpschijven verwisselen.
Opslaan in lijst

€ 2,74/ stukexcl. btw

€ 3,32incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Diameter schijf
125 mm
Dikte
1 mm
Gereedschapopname
X-LOCK
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment