Eriks
BOSCH

BOSCH X-LOCK Slijpschijf Expert voor metaal en RVS 125x1x22.23mm, recht

  • ERIKS:13570921
  • Fabrikant:3165140947541
Image 1
Image 1
Video 2
Dankzij de X-LOCK doorslijpschijf van Expert for Inox and Metal kunt u krachtig en optimaal veilig slijpen in roestvrij staal en metaal. De schijf is vervaardigd van hoogwaardig aluminiumoxide met functionele vulmaterialen en additieven die ervoor zorgen dat er bij het slijpen minder hitte wordt opgewekt. Dit leidt tot een goede oppervlaktekwaliteit en waarborgt een lange functionele levensduur van de schijf. Bovendien is de schijf vrij van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulmaterialen. De maximale werkveiligheid wordt gewaarborgd door het hoogwaardige glasvezelnet. X-LOCK doorslijpschijven passen ook op standaard haakse slijpers.

Dankzij het gereedschapsloze X-LOCK systeem kunt u gemakkelijk en snel doorslijpschijven verwisselen.
Opslaan in lijst

€ 1,96/ stukexcl. btw

€ 2,37incl. btw

290 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Diameter schijf
125 mm
Dikte
1 mm
Gereedschapopname
X-LOCK
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment