Eriks
BOSCH

BOSCH X-LOCK Slijpschijf Expert for Metal 125x2.5x22.23mm, gebogen

  • ERIKS:13570986
  • Fabrikant:3165140947473
Image 1
Image 1
Video 2
De X-LOCK Expert for Metal doorslijpschijf gaat krachtig door metaal met een maximum aan veiligheid. De schijf is gemaakt uit hoogwaardig aluminiumoxide met geavanceerd fenolhars en geeft zelfs bij de zwaarste klussen goede resultaten. Daarnaast maakt een precisieweefsel uit glasvezel het slijpen aanzienlijk stabieler, duurzamer en veiliger. Bosch doorslijpschijven voldoen aan de hoogste veiligheidseisen, zoals EN 12413, FEPA en oSa. X-LOCK doorslijpschijven passen ook op standaard haakse slijpers.

Gereedschapsloos X-LOCK systeem om doorslijpschijven snel en gemakkelijk te wisselen.
Opslaan in lijst

€ 1,93/ stukexcl. btw

€ 2,34incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Diameter schijf
125 mm
Dikte
2.5 mm
Gereedschapopname
X-LOCK
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment