Eriks
BOSCH

BOSCH X-LOCK Lamellenschijf Best voor metaal schuin, glasvezel, Ø125mm, G 120, X571

  • ERIKS:13570992
  • Fabrikant:3165140960489
Image 1
Image 1
Video 2
De X-LOCK X571 Best for Metal lamellenschijf heeft een uitstekende levensduur bij metaaltoepassingen. De hoogwaardige zirkonium-aluminiumoxide/semi-broze aluminiumoxide korrel is stevig en slijtvast bij langdurige metaalbewerkingen. De steunplaat van de schijf is leverbaar in een schuine en rechte versie, gemaakt uit glasvezel of kunststof.

Gereedschapsloos X-LOCK systeem om lamellenschijven snel en gemakkelijk te wisselen.
Opslaan in lijst

€ 4,32/ stukexcl. btw

€ 5,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Diameter schijf
125 mm
Gereedschapopname
X-LOCK
Korrel
P120
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment