Eriks
BOSCH

BOSCH X-LOCK Afbraamschijf Expert for Metal 125x6x22.23mm, gebogen

  • ERIKS:13570988
  • Fabrikant:3165140947497
Image 1
Image 1
Video 2
De X-LOCK Expert for Metal afbraamschijf heeft een extreem lange levensduur op metaal en biedt een maximale veiligheid. De hoogwaardige schuurkorrels van aluminiumoxide, geselecteerde functionele vulstoffen en additieven in een modern bindmiddel van fenolhars zijn vooral geschikt voor metaaltoepassingen. Het precisieweefsel uit glasvezel zorgt voor een bijzonder hoge stabiliteit en een maximale werkveiligheid. X-LOCK afbraamschijven passen ook op standaard haakse slijpers.

Gereedschapsloos X-LOCK systeem om schijven snel en gemakkelijk te wisselen.
Opslaan in lijst

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Diameter schijf
125 mm
Dikte
6 mm
Gereedschapopname
X-LOCK
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment