Eriks
BOSCH

BOSCH X-LOCK Fiberschijf, 125mm, G 36, R444, Expert for Metal

  • ERIKS:13571000
  • Fabrikant:3165140960168
Image 1
Image 1
Video 2
De X-LOCK R444 Expert for Metal fiberschijf werkt metalen oppervlakken ongekend mooi af. De stabiele rug uit gevulkaniseerd vezelmateriaal zorgt voor een gelijkmatig schuurproces. De aluminiumoxide schuurkorrel is vooral geschikt voor metaalbewerkingen. X-LOCK schuurschijven passen ook op standaard haakse slijpers.

Gereedschapsloos X-LOCK systeem om fiberschijven snel en gemakkelijk te wisselen. Schijven kunnen op X-LOCK of standaard rubberen steunpad worden vastgezet.
Opslaan in lijst

€ 0,92/ stukexcl. btw

€ 1,11incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Diameter schijf
125 mm
Gereedschapopname
X-LOCK
Korrel
P36
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment