Eriks
BOSCH

BOSCH X-LOCK Diamantschijf Standard for Universal 125 x 22,23 x 2,0 x 10 mm

  • ERIKS:13571012
  • Fabrikant:3165140933834
Image 1
Image 1
Video 2
De X-LOCK Standard for Universal diamantdoorslijpschijf gaat betrouwbaar door algemene bouwmaterialen. De verbeterde diamantmatrix presteert gegarandeerd goed dankzij de hoge kwaliteitsnormen. Het Bosch Competence Center voor diamant in Zwitserland garandeert deze standaarden door steeds voor dezelfde hoge kwaliteit te zorgen. X-LOCK doorslijpschijven passen ook op standaard haakse slijpers.

Gereedschapsloos X-LOCK systeem om doorslijpschijven snel en gemakkelijk te wisselen.
Opslaan in lijst

€ 15,33/ stukexcl. btw

€ 18,55incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Diameter schijf
125 mm
Dikte
2 mm
Gereedschapopname
X-LOCK
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment