Eriks
BOSCH

BOSCH X-LOCK Diamantschijf Best for Ceramic Extraclean Turbo 125 x 22,23 x 1,4 x 7 mm

  • ERIKS:13571014
  • Fabrikant:3165140933308
Image 1
Image 1
Video 2
De X-LOCK Best for Ceramic Extra Clean Turbo diamantdoorslijpschijf slijpt porselein extreem zuiver door. De turborand geeft goede resultaten bij alle soorten hard keramiek, terwijl de geoptimaliseerde diamantmatrix voor splintervrije zaagsneden zorgt. X-LOCK doorslijpschijven passen ook op standaard haakse slijpers.

Gereedschapsloos X-LOCK systeem om doorslijpschijven snel en gemakkelijk te wisselen.
Opslaan in lijst

€ 31,70/ stukexcl. btw

€ 38,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Diameter schijf
125 mm
Dikte
1.4 mm
Gereedschapopname
X-LOCK
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment