Eriks
3M

3M Hookit™ Papieren Rol 255P TH, 115 mm x 50 m, P60, PN63163

  • ERIKS:23579227
  • Fabrikant:4046719234387
Image 1
De 3M™ Papieren Schuurrol 255P TH is universeel inzetbaar. Voorzien van aluminiumoxide mineralen, open gestrooid en Fre-cut anti-volloop coating. TH staat voor "type handsanding", wat inhoudt dat dit product speciaal geschikt is voor handbewerkingen. Voor het vóór- en tussenschuren van lakken, finishen van diverse metalen, hout, plamuur, primers en het verwijderen van verflagen.

Gebruik 3M™ Papierrol 255P TH met handschuurmachines op kit, primers, verf, kunststof en synthetische materialen. Onze duurzame 255P TH Papierrollen maken gebruik van een snel snijdend aluminiumoxide met een anti-volloopadditief met een harscoating gelijmd op een papieren C-gewicht rug. Deze rug biedt een uitstekende weerstand, terwijl het mineraal zorgt voor een langere productlevensduur en een blijvende snijwerking.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M