Eriks
3M

3M Schuurrol 255P TH P 60 115 mm x 50 m

  • ERIKS:23151351
  • Fabrikant:4046719234387
Image 1
De 3M™ Papieren Schuurrol 255P TH is universeel inzetbaar. Voorzien van aluminiumoxide mineralen, open gestrooid en Fre-cut anti-volloop coating. TH staat voor "type handsanding", wat inhoudt dat dit product speciaal geschikt is voor handbewerkingen. Voor het vóór- en tussenschuren van lakken, finishen van diverse metalen, hout, plamuur, primers en het verwijderen van verflagen.Gebruik 3M™ Papierrol 255P TH met handschuurmachines op kit, primers, verf, kunststof en synthetische materialen. Onze duurzame 255P TH Papierrollen maken gebruik van een snel snijdend aluminiumoxide met een anti-volloopadditief met een harscoating gelijmd op een papieren C-gewicht rug. Deze rug biedt een uitstekende weerstand, terwijl het mineraal zorgt voor een langere productlevensduur en een blijvende snijwerking.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Korrel
60
Totale lengte
50 m
Breedte
115 mm
Materiaal achterplaat
Papier
Papier
Ja
Soort coating
Aluminiumoxide
Gewicht schutlaag
Gewichtsklasse C
Uitvoeringsvorm
Wals