Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Schuurrol 255P TH
Schuurrol 255P TH
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Korrel
60
1
Breedte [mm]
115
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Schuurrol 255P TH
Product
Korrel
Totale lengte [m]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Korrel
Totale lengte [m]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Schuurrol 255P TH P 60 115 mm x 50 m
60
50
115
Niet beschikbaar in de webshop
Hookit™ Papieren Rol 255P TH, 115 mm x 50 m, P60, PN63163
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen