Eriks

Pallethaken

  • 5
  • 2
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
5 Producten getoond voor Pallethaken
Product Image

REMA Pallethaak met automatische balancering draaglast 2000 kg

  • Eriks:23795667
  • Hefvermogen:2000 kg
  • Min. hoogte:40 mm
  • Vorkdiepte:1 mm

€ 1.475,00/ stukexcl. btw

€ 1.784,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

REMA Laadvork met automatische compensatie draaglast 1000 kg

  • Eriks:23795666
  • Hefvermogen:1000 kg
  • Min. hoogte:30 mm
  • Vorkdiepte:1 mm

€ 1.100,00/ stukexcl. btw

€ 1.331,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

REMA Pallethaak met manuele balancering draaglast 2000 kg

  • Eriks:23795663
  • Hefvermogen:2000 kg
  • Min. hoogte:40 mm
  • Vorkdiepte:1 mm

€ 1.300,00/ stukexcl. btw

€ 1.573,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

REMA Laadvork met manuele compensatie draaglast 3000 kg

  • Eriks:23795664
  • Hefvermogen:3000 kg
  • Min. hoogte:50 mm
  • Vorkdiepte:1 mm

€ 1.550,00/ stukexcl. btw

€ 1.875,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

REMA Pallethaak met manuele balancering draaglast 1000 kg

  • Eriks:23795662
  • Hefvermogen:1000 kg
  • Min. hoogte:30 mm
  • Vorkdiepte:1 mm

€ 975,00/ stukexcl. btw

€ 1.179,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026