Eriks
REMA

REMA Pallethaak met manuele balancering draaglast 2000 kg

  • ERIKS:23795663
  • Fabrikant:8717365020902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pallethaak type RPHM met automatische balancering

Deze vork beschikt over een handmatige balancering.

Uitvoering:
•    kraanvork met verstelbare gaffels
•    Hoogteverstelling met splitpenbeveiliging
•    Stapsgewijze handmatige balancering
•    Norm: EN12100-1/2, EN13155

Kenmerken:
Type: RPHM-2
Draagvermogen: 2000 kg
Maat B: 400-900 mm
Maat D: 120x40 mm
Maat H: 1300–2000 mm
Maat H1: 1700–2400 mm
Afm. vork (LxD): 1000x120x40 mm
Ophangoog Ø: 100x80 mm
Opslaan in lijst

€ 1.300,00/ stukexcl. btw

€ 1.573,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
2000 kg
Min. hoogte
40 mm
Vorkdiepte
1 mm
Vorkwijdte
120 mm
Gewicht
220 kg