Kenmerken
Verstelbare gaffels
Hoogteverstelling
Minimale belasting 20–25 % van veilige werklast
€ 1.100,00/ stukexcl. btw
€ 1.331,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hefvermogen | 1000 kg |
Min. hoogte | 30 mm |
Vorkdiepte | 1 mm |
Vorkwijdte | 100 mm |
Gewicht | 140 kg |